Referenties
Vervangen ref.:LR5207-X-2Z
INA:LR5207-X-2Z-TVH-XL
Rubix:03111886
Fabrikant:0827557440000
EAN:4054369225440

Documenten
Productdetails : INA LR 5207 X/2Z/TVH/XL LOOPROL
Looprol LR..-2Z-TVH-XL, twee rijen, geen plastic ring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 27500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,99 excl. BTW
/ stuk
€ 143,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen