Referenties
Festo:VMPAL-AP-20-QS8-1
Rubix:05128574
Fabrikant:560997
EAN:4052568098575

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-20-QS8-1 560997
subbasis VMPAL-AP-20-QS8-1 Breedte = 21,2 mm, Lengte = 107,3 mm, Roosterafmeting = 21,2 mm, Max. aantal ventielposities = 1, Werkdruk =-0,9 - 10 bar
Sub-base VMPAL-AP-20-QS8-1 560997
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingsplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,57 excl. BTW
/ stuk
€ 38,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen