Referenties
Festo:CPX-2AA-U-I
Rubix:05091026
Fabrikant:526170
EAN:4052568008116

Documenten
Productdetails : FESTO ANALOGE MODULE CPX-2AA-U-I 526170
Analoge module CPX-2AA-U-I voor modulaire elektrische terminal CPX, 2 uitgangen. Afmetingen B x L x H=(* (incl. verbindingsblok en verbindingstechnologie), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Aantal uitgangen=2, Diagnose=(* - Draadbreuk per kanaal, * - Overschrijding van limietwaarde per kanaal, * - Uitgangssignaal kortsluiting per kanaal, * - Voeding kortsluitingsschakelaar, * - Parameterisatiefout, * - Onderspanning van uitgangen), Parameters configureren=(* - Gegevensindeling, * Uitvalbeveiliging per kanaal, * Krachten per kanaal, * - Beperk bewaking/kanaal, * Inactieve modus per kanaal, * - Gemeten waardeafvlakking, * - Signaalbereik per kanaal, * - Gedrag na kortsluiting, * Bewaking van draadbreuk/kanaal), Led-displays=- 1 Groepsdiagnose
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Type | analoge module voor terminal cpx |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,71 excl. BTW
/ stuk
€ 253,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen