FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-4X10-QS4-2 561090

Subbase

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPAL-AP-4X10-QS4-2
Rubix:05128598
Fabrikant:561090
EAN:4052568208516
FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-4X10-QS4-2 561090

Technische samenvatting

Typeverbindingsplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-4X10-QS4-2 561090


subbasis VMPAL-AP-4x10-QS4-2 Breedte = 42,8 mm, Lengte = 107,3 mm, Roosterafmeting = 10,7 mm, Max. aantal ventielposities = 4, Werkdruk = -0,9 - 10 bar
Sub-base VMPAL-AP-4X10-QS4-2 561090

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverbindingsplaat
Aangepaste tariefcode84819000
98,65 excl. BTW
/ stuk
119,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen