FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L25-M32C-M-G14 575485

Pneumatisch ventiel VUWS-L25

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUWS-L25-M32C-M-G14
Rubix:05110104
Fabrikant:575485
EAN:4052568260422
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L25-M32C-M-G14 575485

Technische samenvatting

Typepneumatisch ventiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L25-M32C-M-G14 575485


Pneumatisch ventiel VUWS-L25-M32C-M-G14 Ventielfunctie=3/2 gesloten, monostabiel, Type aandrijving=pneumatisch, Ventielgrootte=26,5 mm, Standaard nominaal debiet=1000 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)102x61x35 mm
Logistiek gewicht271,8 g
Typepneumatisch ventiel
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
40,99 excl. BTW
/ stuk
49,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden