Referenties
Festo:VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-2
Rubix:05114765
Fabrikant:561098
EAN:4052568260095

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-2 561098
Ondervoet VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-2 Breedte=59,6 mm, Lengte=107,3 mm, Modulaire maat=14,9 mm, Max. aantal ventielstanden=4, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Connection plate VMPAL-AP-4X14-QS5/16"-2 Width=59.6 mm, Length=107.3 mm, Pitch=14.9 mm, Max. number of valve positions=4, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingsplaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,57 excl. BTW
/ stuk
€ 131,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen