FESTO ELEKTRONISCHE MODULE VMPA2-FB-EMG-4 537984

VMPA elektrische module

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPA2-FB-EMG-4
Rubix:05091647
Fabrikant:537984
EAN:4052568007010
FESTO ELEKTRONISCHE MODULE VMPA2-FB-EMG-4 537984

Technische samenvatting

Typeelektrische module
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTRONISCHE MODULE VMPA2-FB-EMG-4 537984


elektronicamodule VMPA2-FB-EMG-4 Voor ventieleiland MPA-S met veldbusaansluiting voor 4 magneetspoelen, elektrisch geïsoleerd. Diagnose = - onderspanning van kleppen, Max. aantal ventielposities = 2, Max. aantal magneetspoelen = 4, Intrinsiek stroomverbruik bij belastingsspanning = 23 mA, Intrinsiek stroomverbruik bij werkspanning = 8 mA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische module
Aangepaste tariefcode84818079
89,30 excl. BTW
/ stuk
108,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen