FESTO AANSLUITPLAAT VABS-C8-12XB-QX-DB 1236028

Subbase

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABS-C8-12XB-QX-DB
Rubix:05128382
Fabrikant:1236028
EAN:4052568061814
FESTO AANSLUITPLAAT VABS-C8-12XB-QX-DB 1236028

Technische samenvatting

Typeaansluitplaat voor vuvb-12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABS-C8-12XB-QX-DB 1236028


subbasis VABS-C8-12XB-QX-DB Breedte=24 mm, Max. aantal ventielposities=1, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=0, Max. aanhaalmoment, klepbevestiging=0,48 - 0,72 Nm, Max. aanhaalmoment, Wandbevestiging=1,3 Nm
Connection plate VABS-C8-12XB-QX-DB Width=24 mm, Max. number of valve positions=1, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.48 - 0.72 Nm, Max. tightening torque wall mounting=1.3 Nm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitplaat voor vuvb-12
Aangepaste tariefcode84819000
18,27 excl. BTW
/ stuk
22,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen