Referenties
Festo:VMPAL-AP-14-T35
Rubix:05128544
Fabrikant:560977
EAN:4052568056070

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-14-T35 560977
subbasis VMPAL-AP-14-T35 Breedte=14 mm, Breedte=14,9 mm, Lengte=107,3 mm, Roosterafmeting=14,9 mm, Drukzoneafscheiding=35
Connection plate VMPAL-AP-14-T35 construction width=14 mm, width=14.9 mm, length=107.3 mm, pitch=14.9 mm, pressure zone separation=35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingsplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,76 excl. BTW
/ stuk
€ 8,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen