PIAB S.BL30-4SF40.G14MHF.00 9909645

Suction

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:9909645
Rubix:A0815647
Fabrikant:9909645
PIAB S.BL30-4SF40.G14MHF.00 9909645

Technische samenvatting

Materiaalsilicone (sil, fcm)
Diameter30,5 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB S.BL30-4SF40.G14MHF.00 9909645


The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized for bags with fragile contents and food. Not suitable for use with deep vacuum levels. Can be equipped with reinforcement rings of polyamide to give extra stability.
Piab zuigbeker BL30-4SF40 met FCM-silicone en een lange, flexibele multibellows. Hoge doorlaat en werkgebied op lipdiameter voor betrouwbare vacuümheffing bij -40 tot +200°C.

Sterke punten

The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 Long and flexible bellow Long and thin lip High flow fitting Working area = lip diameter Wide temperature range (-40°C to +200°C)

Toepassingen

Bags, sacks and bundles;Direct food contact;Bag and pouch handling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsilicone (sil, fcm)
Diameter30,5 mm
Vormrond
Typepiab s.bl30-4sf40.g14mhf.00 9909645
Maximumtemperatuur200 °C
48,54 excl. BTW
/ stuk
58,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen