SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 4,5X55

Super-Drill zelfborende houtschroeven met verzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFSD4,5X55PFA2-50
Rubix:A0828231
Fabrikant:9040245 55
EAN:4043377375445
SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 4,5X55

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 4,5X55


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9040 4,5X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Typezelfborend
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 32,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 39,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

55 mm