PARI SLANGKLEM RVS TYPE 40 1-DLG 35-41 MM/20 X 1
I type, 1 deel, roestvrij staal 1.4301 (AISI 304)
Zie technische informatieReferenties
Teguma:V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 40
Rubix:27220322
Fabrikant:6170035041
EAN:4030477035638

Productdetails : PARI SLANGKLEM RVS TYPE 40 1-DLG 35-41 MM/20 X 1
Teguma roestvrijstalen bandklemmen V2A. Pa-Ri systeem. I type, 1 deel. Roestvrij staal 1.4301 AISI 304.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Type | type i |
| Klemdiameter | 40 mm |
| Klembereik, minimaal | 35 mm |
| Klembereik, maximaal | 41 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,51 excl. BTW
/ stuk
€ 18,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
