SKF NN 3016 K/TN/SP/W33/VR522 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Super-precisie cilinderlagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:NN 3016 KTN/SPW33VR522
Rubix:03800566
Fabrikant:14497
EAN:7316570781298

Productdetails : SKF NN 3016 K/TN/SP/W33/VR522 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Sterke punten
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1450 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 658,14 excl. BTW
/ stuk
€ 796,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
