Spillager SKF 71920 CDGA/P4A, Binnendiameter: 100 mm | Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 20 mm

Super-precisie hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:71920 CDGA/P4A
Rubix:03472734
Fabrikant:45123
EAN:7316570370379
SKF 71920 CDGA/P4A SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 71920 CDGA/P4A SPILLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar in de richting van de lageras zijn verschoven. Dit betekent dat deze lagers zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. Het axiale draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek groter wordt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak met elkaar verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- Contacthoek van 15° of 25°
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel combineerbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x140x140 mm
Logistiek gewicht787 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Serie71920
Nauwkeurigheidp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r65500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr60500 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 806,31 excl. BTW
/ stuk
€ 975,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen