Spillager SKF 7001 CD/P4A, Binnendiameter: 12 mm | Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7001 CD/P4A
Rubix:03472257
Fabrikant:44315
EAN:7316570485813

Productdetails : SKF 7001 CD/P4A SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- 15° of 25° contacthoek
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoge belastbaarheid
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoge belastbaarheid
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 20,8 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7001 |
| Materiaal | lager staal |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,63 excl. BTW
/ stuk
€ 208,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
