Spillager SKF 7013 ACD/P4A, Binnendiameter: 65 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 18 mm

Super-precisie hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7013 ACD/P4A
Rubix:03472349
Fabrikant:44530
EAN:7316577651754
SKF 7013 ACD/P4A SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7013 ACD/P4A SPILLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x100x100 mm
Logistiek gewicht420 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Serie7013
Nauwkeurigheidp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r35500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39000 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 418,85 excl. BTW
/ stuk
€ 506,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen