Spillager SKF 7008 CEGA/P4A, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:7008 CEGA/P4A
Rubix:03478922
Fabrikant:193536
EAN:7316572155202

Productdetails : SKF 7008 CEGA/P4A SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze super-precisie, hoge toerentallen, E-ontwerp, eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze zijn ontworpen voor gebruik bij hoge toerentallen en kunnen, in vergelijking met de hogesnelheidslager van het SKF B-ontwerp, iets hogere toerentallen en zwaardere belastingen aan. Omdat ze universeel inzetbaar zijn, kunnen ze samen in een opstelling worden gebruikt om een effectieve belastingverdeling te creëren, binnen een vooraf bepaald voorspanningsbereik, zonder het gebruik van vulplaatjes of dergelijke.
Sterke punten
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 186 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7008 |
| Nauwkeurigheid | p4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12400 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,12 excl. BTW
/ stuk
€ 340,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen