Spillager SKF S7014 ACDGA/P4A, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:S7014 ACDGA/P4A
Rubix:A0025518
EAN:7316571883991

Productdetails : SKF S 7014 ACDGA/P4A SPILLAGER
Sterke punten
- 15° of 25° contacthoek
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Geschikt voor zeer hoge snelheden
- Universeel aanpasbaar
- Contactloze afdichtingen aan beide zijden
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Geschikt voor zeer hoge snelheden
- Universeel aanpasbaar
- Contactloze afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 597 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | s7014 |
| Koker | fenolhars |
| Gewicht | 0,63 kg |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48800 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 539,48 excl. BTW
/ stuk
€ 652,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
