BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-POA 102G-FI-E03

Super zwaarlastwiel van massief staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LRA-POA 102G-FI-E03
Rubix:31050727
Fabrikant:856361
EAN:4047526211752
BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-POA 102G-FI-E03

Technische samenvatting

Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-POA 102G-FI-E03


Wielen:

  • speciaal staal, gedraaid, hardheid 190–230 HB
  • licht convex loopvlak
  • licht met olie ingestreken oppervlak
  • zeer lage rolweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • extreem slijtvast
  • bijzonder hoog statisch en dynamisch draagvermogen

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
  • bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte22 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
124 mm
22 mm
Land van oorsprongDE
33,38 excl. BTW
/ stuk
40,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte