Referenties
Gates:SPA1432 DELTA NARROW
Rubix:02223734
Fabrikant:962561432
EAN:5414465310874

Productdetails : GATES V-SNAAR SPA 1432 DELTA NARROW
De perfecte optie voor alle industriestandaard drives. Meestal aangeduid met smalle of diepe wig. Flex - Weave® olie-bestendig flip band biedt een goede grip en beschermt tegen slijtage• Hoge sterkte polyester trekkoorden verstrekken van weerstand tegen buigen krachten , vermoeiing en schokbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | spa |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Richtlengte | 1432 mm |
| Binnenlengte | 1414 mm |
| Buitenlengte | 1450 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Materiaal | sbr |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,83 excl. BTW
/ stuk
€ 28,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen