LOCTITE REINIGER SUPERSCHUIM SF 7085 SPUITBUS 400 ML
Superschuim Superschuim
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SF 7085
Rubix:07013108
Fabrikant:195915
EAN:3255460198133

Documenten
Productdetails : LOCTITE REINIGER SUPERSCHUIM SF 7085 SPUITBUS 400 ML
LOCTITE® SF 7085™ is een hoogwaardig, actief schuimreinigingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor het reinigen van zowel de binnen- als de buitenkant van voertuigen. Dit veelzijdige, doeltreffende product verwijdert moeiteloos hardnekkig vuil op uiteenlopende oppervlakken. De op water gebaseerde formulering onderscheidt zich door het vermogen om grondig te reinigen zonder gevoelige materialen aan te tasten, en laat oppervlakken streeploos achter.
Kenmerken:
LOCTITE® SF 7085™ is een wit, melkachtig schuim dat eenvoudig aan te brengen is op verticale oppervlakken zonder te druipen. De technologie is gebaseerd op een mengsel van niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten en glycolethers, wat zorgt voor een krachtig reinigend vermogen met behoud van materiaalintegriteit. Dit product is ontworpen om veelzijdig gebruik te garanderen en reinigt effectief stoffenbekleding, kunststof, gelakte oppervlakken, glas, raamkozijnen en chroomdelen. Dankzij de waterbasis worden ondergronden niet aangetast, al wordt aangeraden een compatibiliteitstest uit te voeren voor gebruik op kunststoffen of specifieke coatings. Dit schuim is eenvoudig te gebruiken. Spuit het gewoon, laat het een paar minuten inwerken en veeg het vervolgens af met een droge doek om een optimaal resultaat te krijgen.
Specificaties:
- Technologie: ontvetter, reiniger
- Chemische aard: mengsel van niet-ionische oppervlakteactieve stoffen, fosfaten en glycolethers op waterbasis
- Kleur: wit, melkachtig
- Fysieke vorm: schuim
- Dichtheid: 1,02
- pH-waarde: 9,5 tot 10,5
- Toepassingsgebied: oppervlaktereiniging
- Aanbevolen opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
Merkinformatie:
LOCTITE® is een topmerk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve kleefoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de efficiëntie van de werkzaamheden te verhogen. Met producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is het bedrijf een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen van het merk garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen aan te bieden met inachtneming van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Kenmerken:
LOCTITE® SF 7085™ is een wit, melkachtig schuim dat eenvoudig aan te brengen is op verticale oppervlakken zonder te druipen. De technologie is gebaseerd op een mengsel van niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten en glycolethers, wat zorgt voor een krachtig reinigend vermogen met behoud van materiaalintegriteit. Dit product is ontworpen om veelzijdig gebruik te garanderen en reinigt effectief stoffenbekleding, kunststof, gelakte oppervlakken, glas, raamkozijnen en chroomdelen. Dankzij de waterbasis worden ondergronden niet aangetast, al wordt aangeraden een compatibiliteitstest uit te voeren voor gebruik op kunststoffen of specifieke coatings. Dit schuim is eenvoudig te gebruiken. Spuit het gewoon, laat het een paar minuten inwerken en veeg het vervolgens af met een droge doek om een optimaal resultaat te krijgen.
Specificaties:
- Technologie: ontvetter, reiniger
- Chemische aard: mengsel van niet-ionische oppervlakteactieve stoffen, fosfaten en glycolethers op waterbasis
- Kleur: wit, melkachtig
- Fysieke vorm: schuim
- Dichtheid: 1,02
- pH-waarde: 9,5 tot 10,5
- Toepassingsgebied: oppervlaktereiniging
- Aanbevolen opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
Merkinformatie:
LOCTITE® is een topmerk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve kleefoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de efficiëntie van de werkzaamheden te verhogen. Met producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is het bedrijf een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen van het merk garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen aan te bieden met inachtneming van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
LOCTITE SF 7085 is a versatile foam cleaner for cleaning vehicle interiors. The product can be used for cleaning all parts of the vehicle interior and has particularly good cleaning properties on door panels, seats and floor coverings.
Sterke punten
- Effectieve reiniging van voertuiginterieur en -exterieur;
- Actief schuim zorgt voor precieze applicatie zonder druppelen;
- Geschikt voor diverse oppervlakken: textiel, gelakte oppervlakken, glas, kunststof, chroom;
- Waterbasis beperkt aantasting van gevoelige materialen;
- Eenvoudig in gebruik, snel aan te brengen en eenvoudig schoon te vegen;
- Compatibel met veelgebruikte materialen in de auto-industrie.
- Actief schuim zorgt voor precieze applicatie zonder druppelen;
- Geschikt voor diverse oppervlakken: textiel, gelakte oppervlakken, glas, kunststof, chroom;
- Waterbasis beperkt aantasting van gevoelige materialen;
- Eenvoudig in gebruik, snel aan te brengen en eenvoudig schoon te vegen;
- Compatibel met veelgebruikte materialen in de auto-industrie.
Toepassingen
LOCTITE® SF 7085™ is ideaal voor het reinigen van auto-interieurs zoals deurpanelen, zetels, vloeren en diverse afwerkingen. Het is ook aanbevolen voor onderhoud van het exterieur van voertuigen: bumpers, kunststof en gelakte, verchroomde en glazen oppervlakken. Dit product wordt veel gebruikt in autowerkplaatsen, carwashcentra, carrosseriebedrijven en door particulieren die hun voertuig goed willen onderhouden. Om een optimaal resultaat te garanderen, is het aangeraden om het schuim op een afstand van 20 tot 30 cm aan te brengen, het een paar minuten te laten inwerken en het dan af te vegen met een droge doek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
| Maximumtemperatuur | 21 °C |
| Vlampunt | -60 |
| pH-waarde | 9,5 - 10,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,63 excl. BTW
/ stuk
€ 12,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden