Referenties
Nilfisk:81137
Rubix:25191787
EAN:4005337811370

Productdetails : NILFISK INTENSIEFREINIGER 10 LTR 81137
Toepassingen
Diverse reinigingswerkzaamheden op allerlei oppervlakken in de industrie, handel en nijverheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 10000 ml |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
| Type | allroundreiniger |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Vlampunt | 62 °c |
| pH-waarde | 9,3 (1% oplossing) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,25 excl. BTW
/ stuk
€ 71,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
