FACOM SCHROEVENDRAAIERDOP VOOR 6-KANT 2,5MM RT.2.5

SV.LB - Schroevendraaierdoppen 1/4" lange bit

Zie technische informatie

Referenties

Facom:RT.2,5
Rubix:10103998
Fabrikant:RT.2.5
EAN:3148515140952
FACOM SCHROEVENDRAAIERDOP VOOR 6-KANT 2,5MM RT.2.5

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERDOP VOOR 6-KANT 2,5MM RT.2.5


A [mm]: M8d [mm]: 21.8L [mm]: 800L1 [mm]: 760[g]: 570

Sterke punten

• Lange en extra lange serie.• Voor XZN® schroeven met inwendige schroefdraad.• Vaste bits.• Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Afmeting verpakking (D x B x H)30x20x15 mm
Gewicht verpakking18 g
Aansluiting1/4 ''
Lengte37 mm
Diameter11,3 mm
€ 10,60 excl. BTW
/ stuk
€ 12,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden