FESTO SIGNAALOMVORMER SVE4-US-R-HM8-2P-M8 544217
SVE4 signaalomzetter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SVE4-US-R-HM8-2P-M8
Rubix:05119254
Fabrikant:544217
EAN:4052568183998

Documenten
Productdetails : FESTO SIGNAALOMVORMER SVE4-US-R-HM8-2P-M8 544217
signaalomzetter SVE4-US-R-HM8-2P-M8 Converteert het analoge uitgangssignaal van een sensor om naar schakelknooppunten Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - Vermeld (OL), UL omgevingstemperatuur = -20 - 60 °C, CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = vrij van koper en PTFE, Signaalbereik = 0 - 10 V +/-0,3 V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | signaalomvormer |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,15 excl. BTW
/ stuk
€ 256,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen