Referenties
Portwest:FR716YBRS
Rubix:A0617787
Fabrikant:FR716YBRS
EAN:5036108405237



Productdetails : PORTWEST TRUI FR PW3 GEEL/ZWART MT S
Ideaal voor gebruikers die aan hitte worden blootgesteld tijdens het werk. Dit kledingstuk heeft onder andere een ronde hals, geribde kraag en manchetten, waardoor het comfortabel en gemakkelijk te dragen is. Klasse 1 hoge zichtbaarheid geeft de drager extra bescherming.
PW3 FR Modaflame Hi-Vis Class 1 Sweatshirt, FR716, Geel/Zwart, Maat S
Sterke punten
De PW3 FR Modaflame Hi-Vis Klasse 1 Sweatshirt is ideaal voor werknemers die in hun werkomgeving aan hitte worden blootgesteld. Kenmerken van dit kledingstuk zijn een ronde hals, geribde kraag en boorden, waardoor het comfortabel en gemakkelijk te dragen is. Klasse 1 hoge zichtbaarheid biedt de drager extra bescherming.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af door het wassen.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af door het wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,54 excl. BTW
/ stuk
€ 126,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen