TRANEMO SWEATER HI-VIS FR 508889 GEEL MT S
TRANEMO SWEATER HI-VIS FR 508889 GEEL
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50888955004
Rubix:A0675003
EAN:7393286282981

Productdetails : TRANEMO SWEATER HI-VIS FR 508889 GEEL MT S
Soepele en comfortabele inherent vlamvertragende Hi-Vis sweater. Met korte rits aan de voorzijde en 20% gerecycled katoen. PFAS-vrij.
Borstzak met klep, geribde manchetten en boord. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | inherent vlamvertragend sweatshirt tricot (899: cantex terry – 60% modacryl / 19% gerecycled katoen / 19% katoen / 2% antistatisch, 290 g/m²). |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend. testresultaten doek: en iso 11612 a1+a2 b1 c2 f2; loi 26,5%. arc-veiligheid: en 61482-1-2:2014 apc 1 en en iec 61482-1-1:2019 elim 8,6 cal/cm², ebt 11 cal/cm². |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,70 excl. BTW
/ stuk
€ 254,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen