SMC 5 POORT VENTIEL SY3100T-5NZ1

SY3000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY3100T-5NZ1
Rubix:05296388
Fabrikant:SY3100T-5NZ1
SMC 5 POORT VENTIEL SY3100T-5NZ1
Technische samenvatting
Typeinsteekbare onderplaat
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3100T-5NZ1


De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is verhoogd met tot 80%, waardoor de klepafmeting kan worden verminderd. Een ingebouwde zeef in de pilootklep voorkomt problemen veroorzaakt door vreemd materiaal. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonweerstand verbeterd. Zij-, boven- en onderpoort/buisrichtingen zijn verkrijgbaar voor flexibele installatie. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht87 g
Typeinsteekbare onderplaat
Aantal poorten5
Volumestroom449 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,57 excl. BTW
/ stuk
63,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen