SMC MECHANISCH VENTIEL VM1000-4NU-01
VM1000 Micro mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VM1000-4NU-01
Rubix:05273922
Fabrikant:VM1000-4NU-01
EAN:3618036580723

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH VENTIEL VM1000-4NU-01
De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: air
•Operating pressure: 0 to 0.8 MPa
•Effective area (Cv): 1mm 2 (0.055)
•Style of valve: N.C. poppet
•Number of ports: 2 or 3
•Piping: side or bottom
Number of Ports: 0 (3 Port)
Piping: 0 (Side Ported)
Overall Movement: 0 (4.8mm)
Applicable Tubing: 4NU [Soft Nylon Ø4/2.5(TS0425)
Nylon Ø4/3(T0403):
Polyurethane Ø4/2.5(TU0425)]:
Actuator Type: 01 (Roller Lever)
Suffix: None
•Operating pressure: 0 to 0.8 MPa
•Effective area (Cv): 1mm 2 (0.055)
•Style of valve: N.C. poppet
•Number of ports: 2 or 3
•Piping: side or bottom
Number of Ports: 0 (3 Port)
Piping: 0 (Side Ported)
Overall Movement: 0 (4.8mm)
Applicable Tubing: 4NU [Soft Nylon Ø4/2.5(TS0425)
Nylon Ø4/3(T0403):
Polyurethane Ø4/2.5(TU0425)]:
Actuator Type: 01 (Roller Lever)
Suffix: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x32x11 mm |
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Type | verdeler 3/2 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 49,03 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84818073 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,94 excl. BTW
/ stuk
€ 21,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen