Referenties
SMC:SY3120-5DZ-M5-Q
Rubix:05276072
Fabrikant:00311126

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5DZ-M5-Q
De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is verhoogd met tot 80%, waardoor de klepafmeting kan worden verminderd. Een ingebouwde zeef in de pilootklep voorkomt problemen veroorzaakt door vreemd materiaal. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonweerstand verbeterd. Zij-, boven- en onderpoort/buisrichtingen zijn verkrijgbaar voor flexibele installatie. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Coil Specifications: Standard
Electrical Entry: D (DIN Terminal with Connector)
Lead Wire Length: None
Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Rated voltage: 5 (24VDC)
Pilot Type: Internal Pilot (None for type 60)
CE Marked: Q (CE Marked)
Option: w/o Bracket
A, B Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
Manual Override: Non-locking Push Style
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Thread: Rc (or Metric)
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).
Coil Specifications: Standard
Electrical Entry: D (DIN Terminal with Connector)
Lead Wire Length: None
Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Rated voltage: 5 (24VDC)
Pilot Type: Internal Pilot (None for type 60)
CE Marked: Q (CE Marked)
Option: w/o Bracket
A, B Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
Manual Override: Non-locking Push Style
Manifold Type: 20 (Body Ported Plug-in Integrated)
Thread: Rc (or Metric)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,16 excl. BTW
/ stuk
€ 74,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen