SMC SERIES SYJ SYJ3243-5G-Q

SY3000 serie elektrische verdeler

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SYJ3243-5G-Q
Rubix:05295925
Fabrikant:SYJ3243-5G-Q
EAN:3618036152579
SMC SERIES SYJ SYJ3243-5G-Q
Technische samenvatting
Typeelektrische dispenser
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SERIES SYJ SYJ3243-5G-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van efficiëntie in termen van rommel en superieure prestaties die echt waarde toevoegt aan deze serie. Of het nu gebruikt wordt op een basis of als individueel ventiel, het smalle profiel verhoogt de flexibiliteit van het ontwerp en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ verdeler maakt gebruik van een energiezuinig driverontwerp (standaard 0,5 watt), wat de warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing mogelijk via de uitgangsrelais van een API. Alle elektrische koppelingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met lichtindicatoren en circuitbeveiliging tegen piekspanningen. De verdelers van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op basis of individueel op basisplaten, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die zijn afgestemd op uw technische behoeften.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.15 - 0.7MPa
•Effective area mm 2 (Cv): 5 port body ported 0.9 (0.05)
•5 port base mounted w/sub-plate 1.8 (0.1)
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50°C

Function: 2 (2 Position Double)
Piping: 4 (Base Mounted 5 Port)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: G (Grommet Lead Wire 0.3m)
Surge Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Type
Port Size: None
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische dispenser
Aantal poorten5
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,28 excl. BTW
/ stuk
77,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen