SMC 5 POORT ISO VENTIEL VQ7-8-FG-S-3ZO-Q
VQ7-8 serie 5/2 elektrische verdeler en 5/3 ISO maat 2
Zie technische informatieReferenties
SMC:VQ7-8-FG-S-3ZO-Q
Rubix:05279318
EAN:3618036551990

Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL VQ7-8-FG-S-3ZO-Q
De verdeler uit de VQ7-6/7-8-serie voldoet aan ISO 5591/1. De keuze tussen een lade met of zonder afdichting verhoogt de compatibiliteit met verschillende bedrijfs- en omgevingsomstandigheden. De koppen zijn verkrijgbaar met een groot aantal interface-opties, compatibel met vele toepassingen. De VQ7-6/7-8 is kleiner, minder omvangrijk en lichter dan de VS7/VP7-serie.
•Size 2, ISO standard solenoid valveFluid: air/inert gas Operating pressure: 0.15 to 1.0MPa Enclosure: IP65 (dusttight, splah proof)
Symbol: FG (2-Position)
Solenoid: S (Single)
Voltage: 3 (24V DC)
Option: Z (Indicator Light w/Surge Voltage Suppressor)
Seal: Metal Seal
Subplate: w/o Subplate
Connector: O (DIN Terminal Block w/o Connector)
Q: Q (CE Marked)
Symbol: FG (2-Position)
Solenoid: S (Single)
Voltage: 3 (24V DC)
Option: Z (Indicator Light w/Surge Voltage Suppressor)
Seal: Metal Seal
Subplate: w/o Subplate
Connector: O (DIN Terminal Block w/o Connector)
Q: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 640 g |
| Type | solenoïde |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,87 excl. BTW
/ stuk
€ 122,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen