SMC 3/2 VENTIEL SYJ512-5G-M5-Q

SY5-serie elektrische verdeler

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYJ512-5G-M5-Q
Rubix:05293749
Fabrikant:00022830
EAN:3618036151831
SMC 3/2 VENTIEL SYJ512-5G-M5-Q
Technische samenvatting
Typeelektrische dispenser
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ512-5G-M5-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van efficiëntie in termen van rommel en superieure prestaties die echt waarde toevoegt aan deze serie. Of het nu gebruikt wordt op een basis of als individueel ventiel, het smalle profiel verhoogt de flexibiliteit van het ontwerp en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ verdeler maakt gebruik van een energiezuinig driverontwerp (standaard 0,5 watt), wat de warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing mogelijk via de uitgangsrelais van een API. Alle elektrische koppelingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met lichtindicatoren en circuitbeveiliging tegen piekspanningen. De verdelers van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op basis of individueel op basisplaten, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die zijn afgestemd op uw technische behoeften.
•Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 5

    Configuration: 1 (Normally Closed)
    Piping: 2 (Body Ported)
    Body Option: Individual EXH
    Common: Standard
    Rated Voltage: 5 (24VDC)
    Lead Wire: G (Grommet Lead Wire 0.3 M)
    Cable length: None
    Surge Suppressor: None
    Manual Override: Non-locking Push Style
    Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
    Thread: Rc
    Bracket: None
    CE Marked: Q (CE Marked)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Typeelektrische dispenser
    Aantal poorten3
    Volumestroom150 l/min
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    45,65 excl. BTW
    / stuk
    55,24 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen