Referenties
Festo:MFH-3-3/4
Rubix:05103662
Fabrikant:11967
EAN:4052568111946

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-3/4 11967
Magneetventiel MFH-3-3/4 met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=7500 l/min, Werkdruk=2 - 8 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 173x106x74 mm |
| Logistiek gewicht | 1260 g |
| Type | 3/2 gesloten monostabiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 7500 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 430,07 excl. BTW
/ stuk
€ 520,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden