SMC 3/2 VENTIEL SY513-5LOU-C8F-Q

SY500, 3-poorts magneetventiel, behuizing met poorten

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SY513-5LOU-C8F-Q
Rubix:A0724863
Fabrikant:SY513-5LOU-C8F-Q
SMC 3/2 VENTIEL SY513-5LOU-C8F-Q

Technische samenvatting

Typesy500, 3-poorts magneetventiel, behuizing met poorten
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SY513-5LOU-C8F-Q


De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poorten in het huis of op de basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.

Sterke punten

Vloeistof: lucht. Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7. Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing). Nominale spoelspanning [DC]: 24, 12 V. Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesy500, 3-poorts magneetventiel, behuizing met poorten
Aantal poorten3
€ 58,10 excl. BTW
/ stuk
€ 70,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen