SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5LOZ-Q

SY5000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY5140-5LOZ-Q
Rubix:05275066
Fabrikant:SY5140-5LOZ-Q
EAN:3618036178234
SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5LOZ-Q

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5LOZ-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 40 (Base Mounted Non Plug-in Single)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: LO (L Plug w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Volumestroom2527 l/min
Land van oorsprongJP
€ 48,75 excl. BTW
/ stuk
€ 58,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen