SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5LZ-Q

SY5000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY5140-5LZ-Q
Rubix:05294930
Fabrikant:SY5140-5LZ-Q
EAN:3618036178180
SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5LZ-Q

Technische samenvatting

Typesmc 5 poort ventiel sy5140-5lz-q
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5140-5LZ-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 40 (Base Mounted Non Plug-in Single)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: L (L Plug Connector w/Lead Wire 0.3m)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Typesmc 5 poort ventiel sy5140-5lz-q
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom1063 l/min
Materiaalfkm/fpm
Drukbereik0.15 to 0.7 mpa (internal pilot)
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Land van oorsprongJP
€ 49,28 excl. BTW
/ stuk
€ 59,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen