SMC 5 POORT VENTIEL SY5160-5YO-C4-Q

SY5000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY5160-5YO-C4-Q
Rubix:05294998
SMC 5 POORT VENTIEL SY5160-5YO-C4-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5160-5YO-C4-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
-Vloeistof: Lucht.
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Type bediening: 1 (2 posities enkel)
Type verdeelstuk: 60 (Insteekcassette met lichaamspoort)
Type pilot: Interne pilot
Spoel specificaties: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Elektrische ingang: YO [DIN-aansluiting zonder connector (DIN 43650C)]
Kabellengte: Geen
Licht/overspanningsbeveiliging: Zonder licht/overspanningsbeveiliging
Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelbare duwstijl
A, B Poortgrootte: C4 (Lichaamspoort ø4 One-touch Fitting)
Schroefdraad: Rc (of geen)
Optie: Geen
CE-gemarkeerd: Q (CE-gemarkeerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht85 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,54 excl. BTW
/ stuk
70,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen