Referenties
SMC:SZ3260-5NMOZD-C4-Q
Rubix:A0267695
Fabrikant:SZ3260-5NMOZD-C4-Q

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SZ3260-5NMOZD-C4-Q
Er is een insteekverdeler gemaakt met een hoogte van 43,5 mm (inclusief DIN-rail). Kleppen kunnen eenvoudig worden vervangen. Aangezien reserveaansluitingen voor bedrading (behuizingen voor aansluitingen) in de verdeler zitten, kunnen aansluitingen snel en eenvoudig worden vervangen (toegevoegd).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 83 g |
| Type | 5-poorts magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,98 excl. BTW
/ stuk
€ 118,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen