SMC BASISPLAAT SS5Y3-10S60-06B-C6

SY5000NEW meervoudige subplaat

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SS5Y3-10S60-06B-C6
Rubix:05296297
SMC BASISPLAAT SS5Y3-10S60-06B-C6

Technische samenvatting

Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y3-10S60-06B-C6


Toen onze R&D-ingenieurs het ontwerp van onze populaire serie 5-weg elektrische verdelers vernieuwden, hadden ze één doel voor ogen: een serie elektrische verdelers ontwikkelen die indrukwekkende functionaliteit biedt. Ze ontwierpen de nieuwe SY3000/5000-serie. Uiterst compact maar met een opmerkelijk debiet - tot 80% hoger dan onze vorige SY-modellen - werkt de nieuwe SY-serie nu sneller en zijn de cyclustijden verkort. Voor eenvoudige montage en snelle vervanging hebben onze technici de nieuwe SY ook zo ontworpen dat beide klepgrootten 3000 en 5000 op dezelfde verdeler kunnen worden gebruikt, voor meer flexibiliteit en gemak. zuinige werking. Verkrijgbaar in opties met elastische of metalen afdichting. Metalen afdichtingen zijn bijzonder geschikt voor hogere bedrijfsfrequenties en bieden een langere levensduur.
SS5Y3-10S6, 3000 serie spruitstuk voor serie EX600 geïntegreerd (I/O) serieel transmissiesysteem (veldbus) (IP67), zijdelings gepoort

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht542 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Drukbereik1 - 7 bar
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
€ 169,00 excl. BTW
/ stuk
€ 204,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen