Referenties
SMC:SS5Y5-10S60-05J-C4
Rubix:05296715
Fabrikant:SS5Y5-10S60-05J-C4

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-10S60-05J-C4
Toen onze R&D-ingenieurs het ontwerp van onze populaire serie 5-weg elektrische verdelers vernieuwden, hadden ze één doel voor ogen: een serie elektrische verdelers ontwikkelen die indrukwekkende functionaliteit biedt. Ze ontwierpen de nieuwe SY3000/5000-serie. Uiterst compact maar met een opmerkelijk debiet - tot 80% hoger dan onze vorige SY-modellen - werkt de nieuwe SY-serie nu sneller en zijn de cyclustijden verkort. Voor eenvoudige montage en snelle vervanging hebben onze technici de nieuwe SY ook zo ontworpen dat beide klepgrootten 3000 en 5000 op dezelfde verdeler kunnen worden gebruikt, voor meer flexibiliteit en gemak. zuinige werking. Verkrijgbaar in opties met elastische of metalen afdichting. Metalen afdichtingen zijn bijzonder geschikt voor hogere bedrijfsfrequenties en bieden een langere levensduur.
SS5Y5-10S6, 5000 Series Manifold for Series EX600 Integrated (I/O) Serial Transmission System (Fieldbus) (IP67), Side Ported
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 879 g |
| Type | basisverdeelstuk |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 876 l/min |
| Drukbereik | 2 - 7 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,49 excl. BTW
/ stuk
€ 268,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen