FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C 540804
Magneetventiel MDH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C
Rubix:05125432
Fabrikant:540804
EAN:4052568259785

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C 540804
Magneetventiel MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C met stekkeraansluiting M12. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 488 g |
| Type | standaard afsluiter iso 5599-1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,64 excl. BTW
/ stuk
€ 124,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen