SMC 5 POORT VENTIEL SY7220-5WOU-02F-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY7220-5WOU-02F-Q
Rubix:05295617
Fabrikant:SY7220-5WOU-02F-Q
SMC 5 POORT VENTIEL SY7220-5WOU-02F-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7220-5WOU-02F-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: WO (M8 Connector w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 02 (Body Ported 1/4, Base Mounted Sub-plate 1/4)
Thread: F (G)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht123 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 101,92 excl. BTW
/ stuk
€ 123,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen