FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-3/8-B 19708

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/3E-3/8-B
Rubix:05103719
Fabrikant:19708
EAN:4052568113421
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-3/8-B 19708

Technische samenvatting

Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-3/8-B 19708


Magneetventiel MFH-5/3E-3/8-B met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=2000 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)265x45x81 mm
Logistiek gewicht767,88 g
Typeventiel tiger 2000
Aantal poorten5
Volumestroom2200 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84818079
€ 399,13 excl. BTW
/ stuk
€ 482,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen