SMC 5 POORT VENTIEL SY7440R-5DZ-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY7440R-5DZ-Q
Rubix:05295777
SMC 5 POORT VENTIEL SY7440R-5DZ-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7440R-5DZ-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Manifold Type: 40 (Base Mounted)
Pilot Type: R [External Pilot (only Base Mounted)]
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: D (DIN Terminal w/Connector)
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht155 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 114,28 excl. BTW
/ stuk
€ 138,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen