FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32U-MZD-G38-F8 8036708

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT30-T32U-MZD-G38-F8
Rubix:05113913
Fabrikant:8036708
EAN:4052568429829
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32U-MZD-G38-F8 8036708

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-T32U-MZD-G38-F8 8036708


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1600 l/min
Drukbereik1/10 bar
€ 88,46 excl. BTW
/ stuk
€ 107,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen