FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5/3BS-QS-10 170300

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
Rubix:05126406
Fabrikant:170300
EAN:4052568138363
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5/3BS-QS-10 170300

Technische samenvatting

Typespoelventiel cpe18-m2h-5/3bs-qs-10
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M2H-5/3BS-QS-10 170300


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Solenoid valve CPE18-M2H-5/3BS-QS-10 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation=electrical, Width=18 mm, Nominal flow=1000 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typespoelventiel cpe18-m2h-5/3bs-qs-10
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 263,43 excl. BTW
/ stuk
€ 318,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen