SMC 5 POORT VENTIEL SY9420-5YZ-C12F-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY9420-5YZ-C12F-Q
Rubix:05276142
SMC 5 POORT VENTIEL SY9420-5YZ-C12F-Q

Technische samenvatting

Typesy
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9420-5YZ-C12F-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: Y [DIN Terminal w/Connector (DIN 43650C)]
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (Light & Surge Suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: C12 (Body Ported ø12 One-touch Fitting)
Thread: F (G)
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht275 g
Typesy
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 121,91 excl. BTW
/ stuk
€ 147,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen