SMC 5 POORT VENTIEL SY9420-5DZ-02F-Q

SY9000, 5-poorts magneetventiel, alle types

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY9420-5DZ-02F-Q
Rubix:A0261353
Fabrikant:SY9420-5DZ-02F-Q
SMC 5 POORT VENTIEL SY9420-5DZ-02F-Q

Technische samenvatting

Typesy9000, 5-poorts magneetventiel, alle types
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9420-5DZ-02F-Q


De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poorten in het huis of op de basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.

Sterke punten

Vloeistof: lucht. Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7. Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing). Nominale spoelspanning [DC]: 24, 12 V. Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesy9000, 5-poorts magneetventiel, alle types
Aantal poorten5
€ 117,10 excl. BTW
/ stuk
€ 141,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen