SMC LUCHT OPERATED KLEP SYA7120-C10F

SYA3000/5000/7000 Luchtgedreven klep met 5 poorten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYA7120-C10F
Rubix:05271139
Fabrikant:SYA7120-C10F
EAN:3618036155013
SMC LUCHT OPERATED KLEP SYA7120-C10F
Technische samenvatting
Typesya
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC LUCHT OPERATED KLEP SYA7120-C10F


De SYA luchtgedreven kleppen met 5 poorten zijn verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage.  De SYA gebruikt dezelfde spruitstukken als de SY-serie (niet-insteekbaar) voor de types 20, 41, 42 en 45. One-touch fittingen zijn verkrijgbaar voor de types met bodypoort.  Verkrijgbare types schroefdraad zijn Rc, G, NPT of NPTF.
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Body ported.
• Normal override (Non-locking).

Series: 7 (SYA7000)
Actuation: 1 (2 position single)
A, B Port Size: C10 (One-touch fitting for ø10)
Thread Type: F (G)
Bracket: Without bracket

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht143 g
Typesya
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,69 excl. BTW
/ stuk
91,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen