SMC 3/2 VENTIEL VP542R-5YZ1-03F-M-X536
Magneetventiel 3/2 serie VP500
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VP542R-5YZ1-03F-M-X536
Rubix:A0632166
Fabrikant:VP542R-5YZ1-03F-M-X536

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP542R-5YZ1-03F-M-X536
Hoge stroomcapaciteit:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8W(gelijkstroom).Te gebruiken als selectieklep of scheidingsklep.Verwisselbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm van toepassing: Maximaal –101,2 kPa.
•3-Port solenoid valve.
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 2.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
Series: VP500
Pilot: R (External Pilot)
Electrical Entry: Y (DIN Terminal)
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
•Safety Standards ISO13849-1 for Category 2.
•Valve position energised/de-energised can be detected.
Series: VP500
Pilot: R (External Pilot)
Electrical Entry: Y (DIN Terminal)
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Switch Electrical Entry: M (M12 - OMRON)
Check Valve: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,63 excl. BTW
/ stuk
€ 205,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen